Referenties
Bahco:6010M0800
Rubix:A0770281
EAN:8413345015806

Productdetails : BAHCO RESERVEBEK 80MM 6010M0800
Set reservebekken en schroeven voor bankschroef 6010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | bahco reservebek 80 mm 6010m0800 |
| Bekkenbreedte | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,65 excl. BTW
/ stuk
€ 26,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
