Referenties
Bahco:833PJ-5
Rubix:A0767311
EAN:7311518286903

Productdetails : BAHCO BANKSCHROEFBEK 125 2ST 833PJ-5
Bekken om pijpen te klemmen, voor 834V-4 en 834V-7 bankschroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Type | bahco bankschroefbek 125 2 stuks 833pj-5 |
| Bekkenbreedte | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,78 excl. BTW
/ stuk
€ 46,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
