BAHCO BANKSCHROEF BEK FG 150MM 833FJ-6
Reservepaar polyurethaanbekken met magnetische band
Zie technische informatieReferenties
Bahco:833FJ-6
Rubix:A0494095
EAN:7311518286989

Productdetails : BAHCO BANKSCHROEF BEK FG 150MM 833FJ-6
Bevat krachtige magneet om te fixeren in bek van een stalen bankschroef. Glasfiber bekken.
Sterke punten
Polyurethaanbekken met dwarsgroeven|Extreem krachtige neodymiummagneetband om de bek op de bankschroef vast te zetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Type | bahco bankschroef bek fg 150mm 833fj-6 |
| Materiaal | polyurethaan en vezels |
| Bekkenbreedte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,66 excl. BTW
/ stuk
€ 49,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
