Referenties
Bahco:4540-17
Rubix:A0770584
EAN:7314150125005


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 8 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO MEERVOUDUGE TREKKER 30-140MM 4540-17
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2610 g |
| Aantal klauwen | 8 |
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | kan worden gebruikt als interne of externe trekker; haken kunnen worden vastgezet voor grotere reikwijdte; universeel gebruik. |
| Diameter | 14,29 mm |
| Type | meervoudige (universele) trekker |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,09 excl. BTW
/ stuk
€ 256,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen