FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA50

U.32TGA - Reservebekken voor U.32T

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.32T15GA50
Rubix:10103037
EAN:3148516391032
FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA50

Technische samenvatting

Aantal klauwen1
Inwendige capaciteit20 mm
Uitwendige capaciteit36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA50


A [mm]: 4E [mm]: 4,0H [mm]: 335H1 [mm]: 280Br [mm]: 335L [mm]: 24L1 [mm]: 15L2 [mm]: 28,5D [mm]: 280Bekken: OptieKlauwhouder: U.32T6DGVoor: U.32T6Serie: •[kg]: 2,000

Sterke punten

• Voor uw veiligheid adviseren wij, om bij problemen alle bekken gelijktijdig te vervangen.• Per stuk geleverd, zonder bekhouder.• De bekhouders worden per stuk geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1866 g
Afmeting verpakking (D x B x H)500x45x35 mm
Gewicht verpakking1866 g
Aantal klauwen1
Inwendige capaciteit20 mm
Uitwendige capaciteit36 mm
Diepte470 mm
Extractievermogen5 t
Gebruikvervangende klauw (reservebekken) voor de facom u.32t trekker; voor het mechanisch uittrekken/demonteren van onderdelen (o.a. lagers en andere cilindrische componenten) met binnen-/buitenklemmen.
Diameter34 mm
Typereservebekken/klauw (u.32tga) voor u.32t
€ 174,94 excl. BTW
/ stuk
€ 211,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen