Referenties
Bahco:4540-17/K2
Rubix:A0772551
EAN:7314150225224


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-17 140MM 5D 4540-17/K2
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor universele interne of externe extractie. haken kunnen worden vastgezet voor extra reikwijdte. |
| Diameter | 170 mm |
| Type | reservearm voor universele meerarmige trekker 4540-17 (interne/externe trektoepassing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen