Referenties
Bahco:4522K2
Rubix:A0772575
EAN:7314150225095

Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4522-2 4522K2
Trekker met 2 armen. Te gebruiken met 4521. Uitvoering: gegalvaniseerd. 4522-1 past op 4521N-00 tot -M. 4522-2 past op 4521N-S tot -T. 4522/B: Spare body. 4522K: Spare arm. 4522/S: Spare spindle. 4522-1/S: M16x1.5x136. 4522-2/S: M24x1.5x160.
Sterke punten
•Galvanised finish
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 130 mm |
| Gebruik | kogellagers (binnentrekker), tegensteun |
| Diameter | 130 mm |
| Type | binnentrekker (tegensteun) – reservearm voor 4522-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,42 excl. BTW
/ stuk
€ 23,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
