Referenties
Bahco:4540-25/S
Rubix:A0771906
EAN:7314150225286
Productdetails : BAHCO SPINDEL 4540-25 4540-25/S
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Gebruik | reserve spindel voor de bahco 4540-25 extractor/trekker. kan als binnen- of buiten-trekker gebruikt worden en biedt verlengd bereik doordat de haken vastgeschroefd kunnen worden (universele toepassing). |
| Type | reserve spindel (husillo/spindel) voor bahco 4540-25 extractor/trekker (4540-25/s). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,22 excl. BTW
/ stuk
€ 46,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

