Referenties
Gedore:1.20/3
Rubix:10050064
Fabrikant:8008210
EAN:4036976104844

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 150X140MM - 1.20/3
Sterke punten
•Deze uittrekker wordt voornamelijk gebruikt voor het uittrekken van stuurarmen van auto's en vrachtwagens
De klembeugel oefent stevige druk uit achter het te verplaatsen onderdeel en houdt de uittrekker stevig in de juiste positie
De klembeugel oefent stevige druk uit achter het te verplaatsen onderdeel en houdt de uittrekker stevig in de juiste positie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 150 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 22 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,03 excl. BTW
/ stuk
€ 203,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen