Referenties
Bahco:BWMSP1504
Rubix:A0771303
EAN:7314150239788
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 5.5MM BWMSP1504
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of gebroken tapeinden/bouten. |
| Diameter | 5,5 mm |
| Type | tapeindtrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

