KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 3-ARMIG 43-12
Universele trekker 3-armig Series 43
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kukko:43-12
Rubix:10281710
EAN:4021176015601

Documenten
Productdetails : KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 3-ARMIG 43-12
Smalle trekhaken in verschillende lengtes. Zelfcentrerende haken. Drie-armige trekkers garanderen door de gelijkmatige verdeling van de belasting een bijzonder veilige grip op de los te trekken delen. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er geen ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 2-armige trekker te gebruiken. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Sterke punten
Dunne uittrekhaken
Automatisch zelfcentrerende uittrekhaken
Het driearmige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling en houdt het te verwijderen onderdeel stevig vast
Dit handige, ruimtebesparende model is bijzonder geschikt voor elektrische apparatuur van voertuigen, elektrotechnische werkplaatsen, reparatieprocessen met perslucht en andere vergelijkbare toepassingen
De dunne uittrekhaken zijn geschikt voor smalle, moeilijk toegankelijke locaties
Bijna alle componenten beschikbaar als vervangingsonderdelen, tijdbesparend bestelproces dankzij het nummeringssysteem
Automatisch zelfcentrerende uittrekhaken
Het driearmige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling en houdt het te verwijderen onderdeel stevig vast
Dit handige, ruimtebesparende model is bijzonder geschikt voor elektrische apparatuur van voertuigen, elektrotechnische werkplaatsen, reparatieprocessen met perslucht en andere vergelijkbare toepassingen
De dunne uittrekhaken zijn geschikt voor smalle, moeilijk toegankelijke locaties
Bijna alle componenten beschikbaar als vervangingsonderdelen, tijdbesparend bestelproces dankzij het nummeringssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 70 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Extractievermogen | 1,5 t |
| Type | 3-klauw universele uittrekker met zelfcentrerende klauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,40 excl. BTW
/ stuk
€ 77,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen