Referenties
Bahco:BWMSP1509
Rubix:A0771208
EAN:7314150239825


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 6 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 3/16 BWMSP1509
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aantal klauwen | 6 |
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | ontworpen voor het verwijderen van beschadigde of gebroken tapeinden, bouten, schroeven en fittingen bij hoge koppeltoepassingen. |
| Diameter | 4,8 mm |
| Type | tapeindtrekker/stehbolzen-uitdreerbit, 6-kant/zeskant (6-vlak), linksdraaiende spiraal, zandgestraalde (zinkfosfaat) afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen