Referenties
Bahco:429-8
Rubix:10070861
EAN:7311518040703

Documenten
Productdetails : BAHCO KLAUWHAMER STALEN STEEL 230G 429-8
Klauwhamers met mangaanstalen steel. Achthoekig kopgedeelte en ronde baan. Helder gepolijst. Comfortabele zwarte greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Type | nageltrekker |
| Lengte | 260 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Lengte kop | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,24 excl. BTW
/ stuk
€ 19,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
