Referenties
Gedore:41 E-500
Rubix:10020309
Fabrikant:8665390
EAN:4010883866538

Productdetails : GEDORE KETELBIKHAMER 500 G - 41 E-500
• met essensteel DIN 5111
• losse steel E 4 E
Ketelbikhamer 500 g met essensteel DIN 5111 losse steel E 4 E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Type | speciale hamer |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 655 g |
| Handvat | essenstiel din 5111; losse steel e 4 e |
| Materiaal | es (ash) |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,84 excl. BTW
/ stuk
€ 26,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen