Referenties
Bahco:SB-3732-4-125
Rubix:A0766976
EAN:7314151847890

Productdetails : BAHCO DREVEL 4.0X125MM SB SB-3732-4-125
Drevels met kunststof greep. Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. Per stuk verpakt op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Handvat | kunststof handvat |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
