Referenties
Bahco:3735NS/4
Rubix:A0767154
EAN:7314150218004

Documenten
Productdetails : BAHCO CENTERPUNTSET 4D 3735NS/4
Pendrijverset met zeskant schacht, maten 2, 4, 6, 8 mm. Uitvoering: Volledig gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. Geleverd in etui.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 334 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zeskantige schacht |
| Gewicht | 340 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,41 excl. BTW
/ stuk
€ 29,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen