Referenties
Bahco:BBS10450
Rubix:A0772235
EAN:7314150243501

Productdetails : BAHCO URETHAANSNIJMES BBS10450
Toepassing: Speciaal urethaansnijmes voor de extra lange dashboards van moderne voertuigen. 450 mm lang. Reikt makkelijk tot in alle hoeken van de voorruit. Met stevige schroefbevestiging voor het blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Blad lengte | 450 mm |
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | aluminium |
| Type | urethaan snijmes voor ruiten-/windscreenranden (450 mm blad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,97 excl. BTW
/ stuk
€ 33,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
