Referenties
Bahco:BPBK30
Rubix:A0771850
EAN:7314150134854

Productdetails : BAHCO SNIJMESJES KOMMA-VORMIG 2 ST. BPBK30 (PK=2ST)
Snijmesjes Komma-vormig. 2 stuks op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Blad lengte | 30 mm |
| Aantal bladen | 2 |
| Type | offset komma-vormige snijmesjes |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,41 excl. BTW
/ pak
€ 67,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
