MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 145 MDP 145007.16
VEILIGHEIDSMES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:SECUMAX 145 MDP NO. 145007
Rubix:A0413382
Fabrikant:145007.16
EAN:4002632850196
Documenten
Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX 145 MDP 145007.16
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor dagelijkse snijwerkzaamheden – ook als MDP-variant. Dankzij de metaaldetecteerbare kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke mesje is deze lichtgewicht van slechts 14 gram toch zeer robuust. Zijn afgeschermde snijkanten kunnen probleemloos overweg met enkellaags karton, folie of tape, zonder u in gevaar te brengen. En ook uw bedrijf loopt geen gevaar, omdat de SECUMAX 145 MDP makkelijk terug te vinden is.
Sterke punten
•Twee-in-één meskop
Veilig verborgen mesje
Roestvrij mesje
Metaaldetecteerbaar
Smal en toch stabiel
Veilig verborgen mesje
Roestvrij mesje
Metaaldetecteerbaar
Smal en toch stabiel

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | metaaldetecteerbare kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 562,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen






