Referenties
Bahco:216500500
Rubix:A0615752
EAN:8413345407281



Documenten
Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES HARD BLAD 5CM 216500500
Hard koolstofstalen schraper. Kunststof handvat. Nylon handle resists shattering. W/ hanging hole. Retail packaging.
Sterke punten
•Carbon steel ground blade
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 180 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
