Referenties
Bahco:4-192-08-2-2
Rubix:10064360
EAN:7311518201487

Documenten
Productdetails : BAHCO BANDZAAGVIJL ERGO H-ZOET 4-192-08-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van bandzagen. Vorm: driekant, met ronde kanten, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Tapered Bandsaw Files with Dual-Component Handle Second Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 200x14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,48 excl. BTW
/ stuk
€ 16,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
