Referenties
Bahco:BP815K2
Rubix:A0771857
EAN:7314150181964

Productdetails : BAHCO SLAGMOERSLEUTELSET 1/2 5D BP815K2
Slagmoersleutelset 1/2". Inhoud: 1 BP815 1/2"slagmoersleutel. 1 BP500 Magnetische houder. 1 BWSS12P Wiel doppenset 17, 19, 21 mm in een box.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4870 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Maximaal koppel | 825 N.m |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Luchtverbruik | 130 l/min |
| Totale lengte | 192 mm |
| Geluidsniveau | 84 dB |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,70 excl. BTW
/ stuk
€ 396,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
