METABO PERSLUCHT RATELSCHROEVENDRAAIER DRS 95-1/2" 601553000
Perslucht-ratelschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Metabo:601553000
Rubix:19090353
EAN:4007430245052

Productdetails : METABO PERSLUCHT RATELSCHROEVENDRAAIER DRS 95-1/2" 601553000
Voor alle toepassingen in de automobielsector uitstekend geschikt
Voor alle schroefwerkzaamheden universeel bruikbaar
Ergonomische rechts-/linksomschakeling
Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
Krachtige planeet-tandwieloverbrenging voor lange levensduur en optimale krachtoverdracht
Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Olieflesje
Voor alle schroefwerkzaamheden universeel bruikbaar
Ergonomische rechts-/linksomschakeling
Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
Krachtige planeet-tandwieloverbrenging voor lange levensduur en optimale krachtoverdracht
Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Olieflesje
Sterke punten
Voor alle toepassingen in de automobielsector uitstekend geschikt|Voor alle schroefwerkzaamheden universeel bruikbaar|Ergonomische rechts-/linksomschakeling|Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden|Krachtige planeet-tandwieloverbrenging voor lange levensduur en optimale krachtoverdracht|Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 95 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Onbelast toerental | 160 rpm |
| Luchtverbruik | 450 l/min |
| Geluidsniveau | 92 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,00 excl. BTW
/ stuk
€ 175,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen