Referenties
TOKU:MR-2310B
Rubix:25043520
EAN:8717981000234

Productdetails : TOKU RATELSLEUTEL 3/8 MR-2310B
Deze perslucht-ratelsleutel van Toku is uitermate geschikt voor montage en demontage toepassingen waar zeer beperkte ruimte is. Licht industrieel gebruik. Zeer compact en licht van gewicht. Kenmerken: Compact en licht van gewicht. Geluidsniveau: 85 dB(A).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Maximaal koppel | 78 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Onbelast toerental | 175 rpm |
| Luchtverbruik | 360 l/min |
| Totale lengte | 254 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,01 excl. BTW
/ stuk
€ 182,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen