BAHCO KRIMPTANG RECHT N-TYPE CR W 04

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:CR W 04
Rubix:A0770201
EAN:7314150215522
BAHCO KRIMPTANG RECHT N-TYPE CR W 04

Technische samenvatting

Lengte225 mm
Min. krimpcapaciteit58 mm²
Max. krimpcapaciteit62 mm²
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRIMPTANG RECHT N-TYPE CR W 04


Precisie krimptang voor hoge kwaliteit krimpverbindingen. Het ratelmechanisme stop automatisch bij het bereiken van de juiste krimpdruk. Geschikt voor toepassingen waarbij een hoge kwaliteit krimpverbinding vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Lengte225 mm
Min. krimpcapaciteit58 mm²
Max. krimpcapaciteit62 mm²
Gewicht650 g
€ 96,03 excl. BTW
/ stuk
€ 116,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen