GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIMDRIVE SL/PH2 VDE 2164 SL/PH2
Schroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2164 SL/PH2
Rubix:A0210289
Fabrikant:2824825
EAN:4010886938683

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIMDRIVE SL/PH2 VDE 2164 SL/PH2
VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE PlusMinus SL/PH 2 Individueel getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad 3-componentenhandgrepen Power-Grip3 met ophanggat Ergonomisch handgreepontwerp maakt nauwkeurig en moeiteloos werken mogelijk Passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep Ultrakleine bladdiameter, maar met volledige mechanische en elektrische veiligheid Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn verzonken Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,74 excl. BTW
/ stuk
€ 16,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
