Referenties
Bahco:BP909NE
Rubix:A0766691
EAN:7314150187980


Technische samenvatting
| Blad lengte | 173 mm |
|---|---|
| Breedte blad | 10,2 mm |
| Handvat | 10,2 mm schacht (niet-draaiend) |
Productdetails : BAHCO HOEKBEITEL NIER DRAAIEND BP909NE
Hoekbeitel 10,2 mm, niet draaiend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Blad lengte | 173 mm |
| Breedte blad | 10,2 mm |
| Handvat | 10,2 mm schacht (niet-draaiend) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,64 excl. BTW
/ stuk
€ 98,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen