Referenties
Bahco:BP909TWF
Rubix:A0769908
EAN:7314150187928

Productdetails : BAHCO PLATTE DRAAIBEITEL BP909TWF
Platte draaibeitel 10,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Blad lengte | 165 mm |
| Breedte blad | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,48 excl. BTW
/ stuk
€ 25,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
