STANLEY STEEKBEITEL FATMAX 32 MM 0-16-263

Steekbeitel FatMax® ergonomische greep

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-16-263
Rubix:10133654
EAN:3253560162634
STANLEY STEEKBEITEL FATMAX 32 MM 0-16-263

Technische samenvatting

Blad lengte155 mm
Breedte blad32 mm
Handvatkunststof
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY STEEKBEITEL FATMAX 32 MM 0-16-263


Sterke punten

• Blad loopt door tot in slagkop, waardoor de handgreep tot 50% sterker wordt en er minder kans is op afbraak
• Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
• Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
• Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
• Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)31,5x210x218 mm
Gewicht verpakking345 g
Blad lengte155 mm
Breedte blad32 mm
Handvatkunststof
€ 53,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 65,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen