BAHCO INKLAPBARE KRAAN 85MM 1T BH6FC1000

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BH6FC1000
Rubix:A0772453
EAN:7314150178650
BAHCO INKLAPBARE KRAAN 85MM 1T BH6FC1000

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO INKLAPBARE KRAAN 85MM 1T BH6FC1000


Inklapbare werkplaatskraan van Bahco voor 1.000 kg WLL. Dual-piston ontwerp met 4 vaste hefposities en een min. instaphoogte van 88 mm voor gecontroleerd tillen.

Sterke punten

•Used to lift and support a wide range of heavy vehicle parts, such as engines, transmissions, etc
Foldable legs enable compact storage of the crane when not in use
Dual piston system decreases the number of necessary strokes by 50%
Swivelling PU pump lever for easy and comfortable pumping from any direction
Increased safety due to the "dead man" safety mechanism, overload valve, swivel safety hook, etc
CE certified by Official Independent Technical Inspection Association

Toepassingen

Used to Lift and Support a Wide Range of Heavy Vehicle parts, such as Engines, Transmissions, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Lengte1,48 m
Gewicht85 kg
Breedte1030 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode82055980
€ 670,33 excl. BTW
/ stuk
€ 811,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen