Referenties
REMA:4220011
Rubix:21013152
EAN:8717365019500

Productdetails : REMA EUROKRAAN GWKE 500 KG
Geschikt voor europallets 800x1200mm. Eenvoudige bediening. Robuuste constructie. Hardverchroomde cilinder. Stuurwielen zijn 360° draaibaar. Draaibare lasthaak (niet onder last). Hefboom in 4 posities verstelbaar. 125% proefbelast. Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Lengte | 1,395 m |
| Gewicht | 81 kg |
| Breedte | 1000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 868,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.050,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
