FACOM KRAAN 1 T EURO PALETTEN DL.1GP

Werkplaatskraan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:DL.1GP
Rubix:10101884
EAN:3662424059971
FACOM KRAAN 1 T EURO PALETTEN DL.1GP

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM KRAAN 1 T EURO PALETTEN DL.1GP


De FACOM werkplaatskraan combineert robuustheid en compactheid voor het hanteren van lasten tot 1 ton. Hij is ontwikkeld voor industriële omgevingen en werkplaatsen en vergemakkelijkt het heffen en positioneren van zware apparatuur dankzij de zonder gereedschap uitschuifbare arm en de dubbelwerkende bediening.

Kenmerken:
De FACOM DL.1GP werkplaatskraan is ontworpen voor hef- en handlingwerkzaamheden in de werkplaats en biedt een snelle, moeiteloze inzet. De arm kan zonder gereedschap worden uitgeschoven, wat een onmiddellijke configuratie volgens de behoefte mogelijk maakt. De 270° draaibare dubbelwerkende bedieningshendel zorgt voor een snelle en nauwkeurige hefbeweging, ideaal om de hefhoogte efficiënt af te stellen. De zwenkbare achterwielen verbeteren de wendbaarheid, zelfs in beperkte ruimtes. Alle wielen zijn uitgevoerd in synthetisch materiaal en beperken het rolgeluid op harde vloeren. De opvouwbare constructie vereenvoudigt opslag en transport. De hydraulische cilinder is uitgerust met een overdrukventiel, wat de veiligheid verhoogt bij intensieve hefoperaties.

Specificaties:
• Referentie: DL.1GP
• Hefvermogen: 1 t (500 kg bij maximale giekuitslag)
• Maximale reikwijdte: 1.030 mm
• Aantal posities: 3 (1.000 kg, 750 kg en 500 kg)
• Afmetingen (open): 450 × 1.520 × 978 mm
• Vloeroppervlak: 1.520 mm
• Maximale hefhoogte: 2.500 mm
• Hydraulische olie-inhoud: 670 ml
• Olietype: ISO 22
• Aantal wielen: 4
• Kleur: rood

Normen:
Deze werkplaatskraan is CE-gecertificeerd en voldoet aan EN 1494 + A1, wat de conformiteit met de Europese veiligheidsvereisten voor mobiele hefwerktuigen waarborgt.

Sterke punten

• Zonder gereedschap uitschuifbare arm voor snelle ingebruikname
• Dubbelwerkende draaibediening voor nauwkeurig en soepel heffen
• Opvouwbare constructie beperkt de opslagruimte
• Zwenkwielen zorgen voor uitstekende wendbaarheid in de werkplaats

Toepassingen

De DL.1GP is bedoeld voor onderhouds-, reparatie- en productieomgevingen waar regelmatig hefwerk vereist is. Dit product wordt gebruikt voor het demonteren en monteren van motoren, het verplaatsen van werktuigmachines en het hanteren van zware apparatuur in mechanische werkplaatsen, autogarages en industriële onderhoudsdiensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80000 g
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Lengte2500 m
Gewicht80 kg
Breedte450 mm
2500 mm
€ 556,51 excl. BTW
/ stuk
€ 673,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen