Referenties
Bahco:E1015I06
Rubix:A0763175
Fabrikant:E1015I06
EAN:7314150501496




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | druppelvormige kop |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES DRUP INOX 10MM E1015I06
Bahco stiftfrees E1015I06 met hardmetaal en druppelvormige kop, type snede Inox, voor roestvaststaal. Minder warmte en 35% meer afnamecapaciteit voor efficiënte nabewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | druppelvormige kop |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 9,6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 16 mm |
| Snijwijze | inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ stuk
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen