Referenties
Bahco:F0618I06
Rubix:A0763196
Fabrikant:F0618I06
EAN:7314150501533




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormige kop met afgeronde neus |
| Totale lengte | 50 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG ROND INOX 6MM F0618I06
Bahco stiftfrees F0618I06 (boogvormige kop, afgeronde neus) voor inox. Tungsten carbide voor snelle materiaalverwijdering en nauwkeurig ontbramen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boogvormige kop met afgeronde neus |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 18 mm |
| Snijwijze | inox - 6 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,11 excl. BTW
/ stuk
€ 35,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen