Referenties
Bahco:TR0650M06X-80
Rubix:A0763213
Fabrikant:TR0650M06X-80
EAN:7314150501694




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormige, puntige kop |
| Totale lengte | 80 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BANDREPARATIE 6MM TR0650M06X-80
Bahco stiftfrees TR0650M06X-80 voor bandenreparatie. Boogvormige, puntige kop met medium vertanding en X-Cut voor schoonmaken/uitruimen van vulcanisatie-inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boogvormige, puntige kop |
| Totale lengte | 80 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | andere |
| Nuttige lengte | 50 mm |
| Snijwijze | medium vertanding, x-kap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,86 excl. BTW
/ stuk
€ 67,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen