Referenties
Pferd Tools:HSS C 1225/6 Z1
Rubix:23081713
Fabrikant:22411516
EAN:4007220058909


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | ronde wals |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-C 1225/6 T1
Pferd frees hss hss-c 1225/6 t1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | ronde wals |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen