Referenties
Bahco:RB-SET-AL06-5P
Rubix:A0639048
Fabrikant:RB-SET-AL06-5P
EAN:7314150501489




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | set met cilinder-, ronde cilinder-, bol-, boog- en kegelvormige kop (5-delig assortiment) |
| Totale lengte | 76 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREZENSET 5 DELIG RB-SET-AL06-5P
Bahco RB-SET-AL06-5P is een 5-delige hardmetalen stiftfrezenset voor aluminium. Met AL-zaagsnede (zeer grof) voor ontbramen en afwerking in besloten ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | set met cilinder-, ronde cilinder-, bol-, boog- en kegelvormige kop (5-delig assortiment) |
| Totale lengte | 76 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 30 mm |
| Snijwijze | al = zeer grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,44 excl. BTW
/ stuk
€ 505,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen