Referenties
Bahco:TR4.530M06X-90
Rubix:A0763212
Fabrikant:TR4.530M06X-90
EAN:7314150501755




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 4,5 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormige spitse kop (arch pointed nose) |
| Totale lengte | 90 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BANDREPARATIE 6MM TR4.530M06X-90
Bahco stiftvrije bandreparatiefrees TR4.530M06X-90: carbiden rotary burr met boogvormige spitse kop voor bandenreparatie. X-Cut en DIN:SPG, max 1500 RPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Vorm van de kop | boogvormige spitse kop (arch pointed nose) |
| Totale lengte | 90 mm |
| Diameter kop | 5 mm |
| Toepassingsgebied | materiaalverwijdering |
| Nuttige lengte | 30 mm |
| Snijwijze | x-cut |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,74 excl. BTW
/ stuk
€ 57,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen