FLEXOVIT FREES HM CILINDRISCH ROND C 16X25X6X70 DC
Hardmetalen frees
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660707571
Rubix:23977206
Fabrikant:7660707571
EAN:8711479178153

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM CILINDRISCH ROND C 16X25X6X70 DC
Stalen draadborstel zonder steel. De Industrial Line stalen draadborstel is geschikt voor het verwijderen van roest en zeer hardnekkig vuil.
Sterke punten
•Gebruik altijd een optimale snelheid voor het beste resultaat. Tip: de optimale snelheid staat op de verpakking
Voor bewerking van staal, gehard staal, roestvrij staal, titanium, nikkel- en koperlegeringen
Gladde afwerking
Voor bewerking van staal, gehard staal, roestvrij staal, titanium, nikkel- en koperlegeringen
Gladde afwerking
Toepassingen
Boormachine;Vormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | c |
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,38 excl. BTW
/ stuk
€ 45,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
