Referenties
Bahco:747-13
Rubix:A0765763
EAN:7314150362547



Documenten
Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 13 747-13
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Bahco 747-13 is een verchroomde kraaienpootsteeksleutel met 3/8 vierkantaandrijving en 13 mm maat. Voor snelle toegang op lastige plekken.
Sterke punten
3/8" Square Drive Crowfoot Open End Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Lengte | 25 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ stuk
€ 49,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
