FACOM RINGRATELSLEUTEL OPEN 70A.18
70A - Rechte open ringsleutels met ratel, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:70A.18
Rubix:10108720
EAN:3148511166680



Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL OPEN 70A.18
De FACOM 70A rechte metrische pijpsleutel is een precisiegereedschap dat is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professionals in de auto-industrie, het vrachtvervoer, de bouw en openbare werken, de koeltechniek, de luchtvaart en de sanitaire voorzieningen. Dankzij het speciale ontwerp biedt de sleutel een uitstekende grip en maakt deze snel en efficiënt werken op alle soorten leidingen mogelijk.
Kenmerken:
De FACOM 70A onderscheidt zich door de ratel die kan worden geopend om rond de leiding te worden geplaatst en vervolgens stevig sluit rond de moer. Dit ontwerp creëert een ratelfunctie die de vast- en losdraaiwerkzaamheden vergemakkelijkt. De speciale vorm garandeert maximale grip en hoge betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen. Het geïntegreerde ophangoog maakt het mogelijk de sleutel eenvoudig op een paneel te bewaren of op te hangen om verlies of accidenteel vallen te voorkomen.
Specificaties:
• Recht profiel
• Robuuste stalen constructie
• Gesatineerde, verchroomde afwerking
• Geïntegreerd ophangoog
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
De FACOM 70A onderscheidt zich door de ratel die kan worden geopend om rond de leiding te worden geplaatst en vervolgens stevig sluit rond de moer. Dit ontwerp creëert een ratelfunctie die de vast- en losdraaiwerkzaamheden vergemakkelijkt. De speciale vorm garandeert maximale grip en hoge betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen. Het geïntegreerde ophangoog maakt het mogelijk de sleutel eenvoudig op een paneel te bewaren of op te hangen om verlies of accidenteel vallen te voorkomen.
Specificaties:
• Recht profiel
• Robuuste stalen constructie
• Gesatineerde, verchroomde afwerking
• Geïntegreerd ophangoog
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Optimale grip dankzij de ratel
• Tijdbesparing bij vast- en losdraaien
• Veelzijdig gebruik op verschillende soorten leidingen
• Eenvoudig op te bergen en op te hangen dankzij geïntegreerd ophangoog
• Tijdbesparing bij vast- en losdraaien
• Veelzijdig gebruik op verschillende soorten leidingen
• Eenvoudig op te bergen en op te hangen dankzij geïntegreerd ophangoog
Toepassingen
Deze sleutel is ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan leidingcircuits en wordt gebruikt in de auto-industrie, het vrachtvervoer, de bouw en openbare werken, de koeltechniek, de luchtvaart en de saneringssector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x35x10 mm |
| Gewicht verpakking | 171 g |
| Opening | 18 |
| Lengte | 191 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,94 excl. BTW
/ stuk
€ 56,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
