BAHCO ONDERDELEN BEK 9072 P 9072 P-1

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9072 P-1
Rubix:A0769858
EAN:7314150239634
BAHCO ONDERDELEN BEK 9072 P 9072 P-1

Technische samenvatting

Opening33 mm
Lengte257 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ONDERDELEN BEK 9072 P 9072 P-1


Content: jaw
Phosphate finish
Left-handed screw
Only valid for the current assortment of adjustable wrenches
Reservebek (vervangende kaak) voor Bahco 9072 P/9072 PC verstelbare moersleutels. Gefosfateerde afwerking en max. opening 33 mm.

Sterke punten

Spare Jaw for Central Nut Adjustable Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening33 mm
Lengte257 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Diameter8,7 mm
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen