MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 21MM 4932471529
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471529
Rubix:A0878362
Fabrikant:4932471529
EAN:4058546294281

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 21MM 4932471529
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 21 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 |
| Lengte | 272 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,90 excl. BTW
/ stuk
€ 22,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
