Referenties
Bahco:C3430
Rubix:A0769032
EAN:7314150393367




Productdetails : BAHCO PLATBEKTANG 129MM C3430
Compacte Bahco C3430 platbektang met oranje PVC-handgrepen en platte bek. Scharnier met lage wrijving en terugvering voor nauwkeurige bediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 28 mm |
| Lengte | 129 mm |
| Diameter | 3,5 mm |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,95 excl. BTW
/ stuk
€ 44,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
