KNIPEX PROFIEL VERBINDINGSTANG 90 42 340
Profiel-verbindingstang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:90 42 340
Rubix:10162790
EAN:4003773071884





Documenten
Productdetails : KNIPEX PROFIEL VERBINDINGSTANG 90 42 340
90 42 340 Profiel-verbindingstang
Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging.
Capaciteit millimeters: max. 1,2 (2 x 0,6)
Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging.
Voor het maken van vaste verbindingen voor al bij scheidingswanden en verlaagde plafonds gebruikte profielplaten. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging. behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard
Sterke punten
Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn, Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm), Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 370x130x19 mm |
| Lengte | 340 mm |
| Snijcapaciteit | 1,2 mm |
| Gewicht | 901 g |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,73 excl. BTW
/ stuk
€ 108,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen