BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 15/16 747-15/16

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-15/16
Rubix:A0765739
EAN:7314150362882
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 15/16 747-15/16

Technische samenvatting

Opening15/16
Lengte30 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 15/16 747-15/16


Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Bahco 747-15/16 kraaienvoet steeksleutel met 3/8" vierkantaansluiting en 15/16" opening. Verchroomd en geschikt voor ISO/DIN-toepassingen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Crowfoot Open End Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening15/16
Lengte30 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter8 mm
€ 58,13 excl. BTW
/ stuk
€ 70,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen