GEDORE OPSTEEK-STEEKSLEUTEL 28 Z, 36MM - 8798-36
Opsteek-steeksleutel 28 Z - 8798
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8798-36
Rubix:10032076
Fabrikant:1565346
EAN:4002805925508



Productdetails : GEDORE OPSTEEK-STEEKSLEUTEL 28 Z, 36MM - 8798-36
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
• speciale maten op aanvraag leverbaar
Opsteek-steeksleutel 28 Z, 36 mm dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging speciale maten op aanvraag leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Opening | 4 |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 772,41 excl. BTW
/ stuk
€ 934,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
