Referenties
Bahco:1497MBF350
Rubix:A0765749
EAN:7314150321391



Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKIST 3 COMP 1497MBF350
Bahco 1497MBF350 is een metalen cantilever gereedschapskist met 3 compartimenten. Poedercoating, inklapbare handgrepen en draagvermogen 10 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (poedercoating) |
| Hoogte | 170 mm |
| Lengte | 565 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Gewicht | 3,89 kg |
| Type | cantilever gereedschapskist (3 compartimenten) |
| Kleur | oranje |
| Toegestane lading | 10 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ stuk
€ 49,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
