BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 11 97-11

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:97-11
Rubix:A0768176
Fabrikant:97-11
EAN:7314150366293
BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 11 97-11

Technische samenvatting

Opening7 tot 90 mm
Lengte40 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 11 97-11


Bahco 97-11 is een 11 mm open-end inzetbek voor momentsleutels met rechthoekige 9x12 aansluiting. Max. koppel 32 N·m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening7 tot 90 mm
Lengte40 mm
Typesteeksleutel
Diameter11 mm
24,85 excl. BTW
/ stuk
30,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen