STAHLWILLE ENKELE RINGSLEUTEL 12161VDE-14
Enkelzijdige ringsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:44190014
Rubix:10127907
EAN:4018754254040



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE RINGSLEUTEL 12161VDE-14
Chroomgelegeerd staal, verchroomd. VDE-geïsoleerd tot 1 V. DIN EN 69. T AC/1 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x24x12 mm |
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Opening | 14 |
| Lengte | 184,1 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,40 excl. BTW
/ stuk
€ 37,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
